介援隊 エコノミーステッキ伸縮タイプ 細身

介援隊 エコノミーステッキ伸縮タイプ 細身 - 介援隊介援隊 エコノミーステッキ伸縮タイプ 細身 - 介援隊

シンプルなベーシックタイプの細身ステッキ。
艶ありグリップ。
キズが目立ちにくい表面シボ加工。

サイズ(cm)
長さ71~93.5(10段階/2.5)、グリップ長さ:約12、ゴムチップ底径:約3
●パイプ径/上部:1.9、下部:1.6
材質支柱:アルミ、握り部:木製質量(g)270適合ゴムチップ内径(mm)15内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00396667CX-07025 ブラウン
4,000
1,570
1,727(税込)
5日以内出荷
返品不可
00396676CX-07025 ブラック
4,000
1,570
1,727(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする