介援隊
介援隊 エコノミーステッキ折りたたみタイプ 細身
折りたためて便利。ベーシックタイプの細身ステッキ。
艶ありグリップ。
キズが目立ちにくい表面シボ加工。
サイズ(cm)
長さ73.5~83.5(5段階/2.5)、グリップ長さ:約12、ゴムチップ底径:約3
●パイプ径/上部:1.9、下部:1.6
材質
支柱:アルミ、握り部:木製
質量(g)
270
適合ゴムチップ内径(mm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00396640
CX-07027 ブラック
¥
4,400
¥
1,750
¥
1,925
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください