オーム電機
LEDガーデンライト
土にさして使う明るいセンサーライト
暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯
庭先や玄関、家庭菜園などに
質量(g)
約178(乾電池除く)
外形寸法(mm)
(約)幅94×高さ343×奥行85(組み立て時/ヘッドが水平の場合)
電源
単2形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)
約300
光源
LED×2灯(交換不可)/昼白色
検知範囲
人感センサー:約8m、 左右約90° 、上下約90°
防塵防水性能
IPX55(防水防塵性能)…防水:あらゆる方向からの噴流水によっても影響がない保護レベル。防塵:粉塵が内部に侵入することを防止する保護レベル。(JIS C0920より) 数値はメーカー測定値です。
点灯保持時間
約10秒(人感センサー作動時)
点灯時間
1日10回点灯の場合、約6か月使えます
内容量
1個
注意
※ 人感センサーが作動して点灯中に、人の動きを検知すると点灯状態が続きます。
※ 本製品は完全防水ではありませんので、水中に浸けたり、湿気の多い場所で使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00375457
LS-B300GS-2
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください