千代田精機
特小型工事用バーナー
用途
道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。
全長(mm)
440(火口付)
質量(g)
530(火口付)
使用ガス
プロパン
ガス圧力(MPa)
(燃料ガス)0.03
ガス消費量(L/h)
200(標準状態)
火口番号
No.20
火口径(Φmm)
20×0.8
内容量
1台
注意
※直圧式ではありませんので、必ずRP-70型圧力調整器で減圧してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00375195
024693
¥
27,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください