曜日別特売

中型工事用バーナー

中型工事用バーナー - 千代田精機
用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)850(火口付)質量(g)1480(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.05ガス消費量(L/h)550(標準状態)火口番号No.40火口径(Φmm)40×1.1内容量1台
注意
※直圧式ではありませんので、必ずRP-70型圧力調整器で減圧してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00375177024691
50,600
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする