ぺんてる
シャープペンシル マルチ8用 ボールペン替芯
ボール径(Φmm)
0.7
材質(インキ)
油性染料
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00659176
CMB-C
インキ:青
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
00659185
CMB-B
インキ:赤
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
00659201
CMB-A
インキ:黒
¥
180
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください