ぺんてる
ボールペン替芯 ビクーニャEX3 シエリナ 用 黒
色
インキ:黒
ボール径(Φmm)
0.5
材質(インキ)
油性染料+顔料
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00656857
XBXS5J-A
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください