ぺんてる
カラー筆ペン アートブラッシュ用カートリッジ Neon Color Edition
質量(g)
9
本体寸法(mm)
13×13×123
インク
水性染料
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00656410
XFRLP-301
インキ:蛍光レッド
¥
300
¥
228
¥
251
(税込)
翌々日出荷
00656419
XFRLP-302
インキ:蛍光オレンジ
¥
300
¥
228
¥
251
(税込)
翌々日出荷
00656428
XFRLP-303
インキ:蛍光イエロー
¥
300
¥
228
¥
251
(税込)
翌々日出荷
00656437
XFRLP-304
インキ:蛍光グリーン
¥
300
¥
228
¥
251
(税込)
翌々日出荷
00656446
XFRLP-305
インキ:蛍光ピンク
¥
300
¥
228
¥
251
(税込)
翌々日出荷
00656455
XFRLP-306
インキ:蛍光ブルー
¥
300
¥
228
¥
251
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください