ぺんてる
カラー筆ペン 筆タッチサインペン Neon Color Edition
ロングセラーのぺんてるサインペンに、筆のタッチ感をプラス。
書き味はまさに筆ペンとサインペンの中間。
いつもの手書きを一段おしゃれにしてくれます。
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
筆記:0.7~1.5
機構
キャップ式
材質(インキ)
水性染料
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
17 112 033
グリーンマーク
認定
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00656577
SES15C-FB
インキ:蛍光レッド
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
00656586
SES15C-FF
インキ:蛍光オレンジ
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
00656595
SES15C-FG
インキ:蛍光イエロー
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
00656611
SES15C-FK
インキ:蛍光グリーン
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
00656620
SES15C-FP
インキ:蛍光ピンク
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
00656629
SES15C-FS
インキ:蛍光ブルー
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください