ぺんてる
カラー筆ペン 筆タッチサインペン セットC 6色
ロングセラーのぺんてるサインペンに、筆のタッチ感をプラス。
書き味はまさに筆ペンとサインペンの中間。
いつもの手書きを一段おしゃれにしてくれます。
色
ピンクパープル/ブルーバイオレット/グレーブルー/ペールブルー/ライトグリーン/ペールブラウン
エコマーク認定
認定
線幅(mm)
筆記:0.7~1.5
機構
キャップ式
材質(インキ)
水性染料
グリーン購入法
適合
線の太さ
細字
エコマーク認定番号
17 112 033
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00656708
SES15C-6STC
¥
900
¥
689
¥
758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください