ぺんてる
シャープペンシル マルチ8セット ホルダータイプ
6種類の色芯と、2種類のノンコピー芯を内蔵した、8色を1本で楽しめるホルダータイプのシャープペンシル。
セット内容
マルチ8(PH802):1本 専用替芯(2本入)8種:2.0mm芯(赤・青・緑・茶・橙・黄・ジアゾノンコピー・PPCノンコピー) 芯削り器:1個
機構
ノック式(ホルダータイプ)
芯硬度
内蔵芯:2.0芯(赤・青・緑・茶・橙・黄・ジアゾノンコピー・PPCノンコピー)
ボール径(Φmm)
色芯:2.0
色(軸)
グレー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00659359
PH802ST
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください