油性ボールペン ドットイー 0.7mm 黒

油性ボールペン ドットイー 0.7mm 黒 - ぺんてる
(1件のレビュー)

ペン先の近くを持つ方でも指にフィットします。
.e-ballは、従来のノック式ボールペンリフィルに比べ、インキ量がアップしたロング芯を採用。

インキ:黒質量(g)12エコマーク認定認定本体寸法(mm)15×11×149機構ノック式ボール径(Φmm)0.7材質(インキ)油性染料グリーン購入法適合色(軸)グリーンエコマーク認定番号16 112 058繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00657031BK127D
100
79
87(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途: 領収書記入等
自動車・二輪車・自転車関連業

書き心地がなめらかですごく書きやすいです。インクの出具合もちょうどよく文字がきれいに見えます。
複数人に好評ですので継続して購入していく予定です。
見分けがつくように本体の色がカラフルなもの(赤以外)を選んでいるのですが、カラーが終売になるものが多いのでこちらは発売し続けてほしいです。
しいて言うなら、本体がもう少し太いと握りやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする