油性ボールペン ジェイクラブ 0.7mm 黒

油性ボールペン ジェイクラブ 0.7mm 黒 - ぺんてる
インキ:黒質量(g)10本体寸法(mm)15×12×137機構ノック式ボール径(Φmm)0.7材質(インキ)油性染料色(軸)繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00657040BK270C
200
159
175(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする