油性ボールペン Calme カルム ブラック軸 黒 10本パック

油性ボールペン Calme カルム ブラック軸 黒 10本パック - ぺんてる油性ボールペン Calme カルム ブラック軸 黒 10本パック - ぺんてる

まとめ買いに最適な10本パック。心地よく静かなノック感で使う人や環境に調和する、新しいなめらか油性ボールペン。カメラの持ち手にも使われる革調のロンググリップを採用しており、筆記時の安定感も抜群です。シンプルながら個性のあるシルエットは流行に左右されず、男女関係なく使う人になじみます。

インキ:黒質量(g)10本体寸法(mm)16×11×140機構ノック式入数10本セット色(軸)ブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯径(mm)
ボール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00656970XBXA105-A10H0.5mm0.5
1,800
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
00656979XBXA107-A10H0.7mm0.7
1,800
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする