ぺんてる
ゲルインキボールペン エナージェル フィログラフィ 0.5mm 黒
スムーズな筆記を準備する回転繰り出し式を採用。
思考を止めることのない、なめらかな書き心地。
イメージを体現する、濃くクリアな筆跡。
手や紙を汚さない、優れた速乾性を発揮するインキ。
色
インキ:黒
機構
回転繰り出し式
材質(インキ)
水性染料
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00658948
BLN2005W
0.5
ホワイト
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
00658957
BLN2005Z
0.5
シルバー
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
00658966
BLN2005E
0.5
ブラウン
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
00658975
BLN2005A
0.5(ニードルチップ)
ブラック
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
00658991
BLN2005C
0.5(ニードルチップ)
ダークブルー
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
00659000
BLN2005S
0.5(ニードルチップ)
ターコイズブルー
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
00659009
BLN2005B
0.5(ニードルチップ)
レッド
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
00659018
BLN2005WZ
0.5(ニードルチップ)
ウォームシルバー
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください