ぺんてる
ゲルインキボールペン エナージェル エス 0.5mm 黒
速乾性に優れ、手や書類を汚しません
しっかり表現する、クリアで鮮明な文字
思考を止めない、なめらかな書き心地
色
インキ:黒
エコマーク認定
認定
機構
ノック式
ボール径(Φmm)
0.5
材質(インキ)
水性染料
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 265
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00658905
BLN125F-A
オレンジ
¥
100
¥
78
¥
86
(税込)
翌々日出荷
00658921
BLN125P-A
ピンク
¥
100
¥
78
¥
86
(税込)
翌々日出荷
00658930
BLN125S-A
スカイブルー
¥
100
¥
78
¥
86
(税込)
翌々日出荷
00658939
BLN125S3-A
ターコイズブルー
¥
100
¥
78
¥
86
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください