曜日別特売

新設用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用)

新設用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用) - カシレキ新設用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用) - カシレキ新設用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用) - カシレキ新設用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用) - カシレキ新設用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用) - カシレキ新設用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用) - カシレキ新設用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用) - カシレキ新設用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用) - カシレキ

ボルトが劣化していない新設時用のキャップ。
防蝕性・耐候性・耐水性、美観性・安全性に優れています。

用途ボルトキャップ。屋根工事などに。グリーンマーク認定
注意
※ボルトが劣化していない場合に使用して下さい。補修時はテンキャップ(充填剤入り)をご使用下さい。
※木槌等で軽くたたいて装着して下さい。金槌は使用しないで下さい。適切なサイズをご使用下さい。(寸法表参照)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
タイプ
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005007571箱(200個)6ナイロングレー折板屋根用6Φ×37mm
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
005007751箱(200個)6ナイロンブルー折板屋根用6Φ×37mm
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
005008001箱(200個)6ナイロンブラウン折板屋根用6Φ×37mm
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
005008188M1箱(200個)6ナイロングレー折板屋根用8Φ×39mm
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
005008368M1箱(200個)6ナイロンブルー折板屋根用8Φ×39mm
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
005008618M1箱(200個)6ナイロンブラウン折板屋根用8Φ×39mm
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
005008798L1箱(150個)6ナイロングレー折板屋根用8Φ×46mm
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
005008978L1箱(150個)6ナイロンブルー折板屋根用8Φ×46mm
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
005009068L1箱(150個)6ナイロンブラウン折板屋根用8Φ×46mm
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
0050091510M1箱(150個)6ナイロングレー折板屋根用10Φ×40mm
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
0050093110M1箱(150個)6ナイロンブルー折板屋根用10Φ×40mm
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
0050094010M1箱(150個)6ナイロンブラウン折板屋根用10Φ×40mm
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
0050094910L1箱(100個)6ナイロングレー折板屋根用10Φ×50mm
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
0050095810L1箱(100個)6ナイロンブルー折板屋根用10Φ×50mm
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
0050096710L1箱(100個)6ナイロンブラウン折板屋根用10Φ×50mm
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
00500976大波1箱(200個)ポリエチレンライトグレースレート屋根用6Φ 大波
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
00500985小波1箱(150個)ポリエチレンライトグレースレート屋根用6Φ 小波
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする