ファミリー・ライフ
綿100%ロング&ワイド綿平織大判シーツ3色組
綿100%ロング&ワイド平織シーツ。
年間通して使えます!
綿100%
吸湿性
肌にやさしい天然素材のさわやか綿シーツで夜もぐっすり。
マットレスにも対応できるゆったりサイズ
丸洗いOK!(ネット使用)
材質
綿100%
色
ピンク+ブルー+ホワイト
内容量
1セット(3色)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00500651
a33251
1枚:(約)0.44
シングル
(約)150×250
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00500669
a33252
1枚:(約)0.6
ダブル
(約)180×260
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
00500696
a33253
1枚:(約)0.8
キング
(約)220×280
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください