ファミリー・ライフ
スモールホットプレート
1~2人の食卓にちょうどいいサイズ
調理しながら熱々で食べられる!
約A4サイズで場所を取らない!
ボタン1つの簡単操作
フッ素加工プレート
材質
本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)
質量(g)
920
電源
AC100V-700W(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.5×20.5×7.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00500240
a30473
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください