<日本製>抗菌防臭加工羽毛タッチ高級掛布団(オーナメント柄)

<日本製>抗菌防臭加工羽毛タッチ高級掛布団(オーナメント柄) - ファミリー・ライフ<日本製>抗菌防臭加工羽毛タッチ高級掛布団(オーナメント柄) - ファミリー・ライフ<日本製>抗菌防臭加工羽毛タッチ高級掛布団(オーナメント柄) - ファミリー・ライフ<日本製>抗菌防臭加工羽毛タッチ高級掛布団(オーナメント柄) - ファミリー・ライフ<日本製>抗菌防臭加工羽毛タッチ高級掛布団(オーナメント柄) - ファミリー・ライフ<日本製>抗菌防臭加工羽毛タッチ高級掛布団(オーナメント柄) - ファミリー・ライフ<日本製>抗菌防臭加工羽毛タッチ高級掛布団(オーナメント柄) - ファミリー・ライフ<日本製>抗菌防臭加工羽毛タッチ高級掛布団(オーナメント柄) - ファミリー・ライフ

ふんわり軽くて、たっぷり暖か羽毛タッチの高級掛布団。
シルクのような滑らかな肌ざわりと光沢。
羽毛のような独特な風合い、贅沢な暖かさ。
抗菌防臭加工
ふんわりあったか
東レテトロン(R)使用なかわた
東レセベリス(R)/抗菌防臭素材:汗臭さなど臭いの原因となる細菌の繁殖を抑えます。かさ高性があり、適度な弾力でヘタりにくく、保温性にも優れています。
東レft(R)/暖かく洗える中綿:中空構造のわたの繊維が空気を包みこみ、高い保温力で暖かな寝心地です。弾力性に優れ、いつまでもふんわりソフトな寝ごこち。収納時にはコンパクトに折りたためます。
丸洗いOK!

材質側生地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(東レ テトロン(R)ft(R)50%・東レ テトロン(R)セベリス(R)50%)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(cm)
中綿(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00500301a31782101枚ピンクシングル(約)150×210(約)1.2
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
00500319a31782201枚ブルーシングル(約)150×210(約)1.2
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
00500337a31784101枚ピンクダブル(約)190×210(約)1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00500355a31784201枚ブルーダブル(約)190×210(約)1.5
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
00500599a317831セット(2色)ピンク+ブルーシングル(約)150×2101枚:(約)1.2
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする