曜日別特売

車いすタイヤ掃除サポーター クリサポ

車いすタイヤ掃除サポーター クリサポ - CONDOR(山崎産業)車いすタイヤ掃除サポーター クリサポ - CONDOR(山崎産業)車いすタイヤ掃除サポーター クリサポ - CONDOR(山崎産業)車いすタイヤ掃除サポーター クリサポ - CONDOR(山崎産業)車いすタイヤ掃除サポーター クリサポ - CONDOR(山崎産業)車いすタイヤ掃除サポーター クリサポ - CONDOR(山崎産業)車いすタイヤ掃除サポーター クリサポ - CONDOR(山崎産業)車いすタイヤ掃除サポーター クリサポ - CONDOR(山崎産業)

移乗不要!車いすに座ったまま、タイヤ掃除が楽にできます。
使い慣れた車いすで屋内・屋外を兼用できます。
スロープで玄関の低い段差を解消できます。
コンパクトにまとめて持ち運びできます。
シンプル構造で設置・片付け簡単です。電源不要。スロープ、ローラー台、ガイドフレームは分解可能です。

用途介護施設・学校・体育館・旅館・ホテル・観光文化施設(美術館・神社仏閣)などに材質ローラー台・スロープ・ガイドフレーム:ステンレススチール、ローラー:塩化ビニル樹脂質量(kg)6耐荷重(kg)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610~770×600×71内容量1セット
取扱説明書:(3.32MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00673395YM-151L-ST
74,000
63,398
69,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

【クリサポ】車いすタイヤのクリーニングサポーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする