タカショー
ExLights ソーラーマルチプレイライト VESTA
スクエア型で持ち運びができる人感センサー搭載のソーラーライト。アプローチやエントランスなさまざまなシーンに。
用途
ソーラーセンサーライト・防犯ライト・アプローチセンサーライトとしてガーデニングやエクステリアに最適。
幅(mm)
163
高さ(mm)
180
奥行(mm)
163
LED色
電球色
色(本体)
ダークグレー
LED使用数(個)
20
センサー感知範囲
最大角度:60°、最大距離:約2m
内容量
1個
取扱説明書:
(1.54MB)
注意
※IPX3(JIS防雨型) リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh
※LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキが起きる可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00673788
LGS-EL02
¥
7,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください