スター・トレーディング
防寒軽量EVAショートカラーブーツ
ボア裏布。軽量ショートタイプ
用途
一般作業・軽作業 他
裏地
ボア裏裏布
機能
防寒、軽量
足幅
3E(目安)
材質(甲)
EVA
材質(底部)
EVA.TPRラバー
内容量
1足
全8種類を絞り込む
色
オレンジ
ブラック
サイズ(cm)
25(目安)
26(目安)
27(目安)
28(目安)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00673621
ST5550
オレンジ
M
25(目安)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
00673657
ST5550
ブラック
M
25(目安)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
00673666
ST5550
ブラック
L
26(目安)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
00673630
ST5550
オレンジ
L
26(目安)
オープン
取扱い終了
00673639
ST5550
オレンジ
LL
27(目安)
オープン
取扱い終了
00673648
ST5550
オレンジ
3L
28(目安)
オープン
取扱い終了
00673675
ST5550
ブラック
LL
27(目安)
オープン
取扱い終了
00673691
ST5550
ブラック
3L
28(目安)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください