ユアサ(ユアサプライムス)
リフレクトヒーター
質量(kg)
1.8
消費電力(W)
400
スイッチ
転倒オフ:有り
電源コード(m)
1.8
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
23×18.5×24.5
出力切替
2段階(200W/400W)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00673429
YMJ-R42E(IV)
オープン
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください