曜日別特売

LOGOS by LIPNER 3レイヤーレインスーツ

LOGOS by LIPNER 3レイヤーレインスーツ - ロゴスLOGOS by LIPNER 3レイヤーレインスーツ - ロゴスLOGOS by LIPNER 3レイヤーレインスーツ - ロゴスLOGOS by LIPNER 3レイヤーレインスーツ - ロゴスLOGOS by LIPNER 3レイヤーレインスーツ - ロゴスLOGOS by LIPNER 3レイヤーレインスーツ - ロゴスLOGOS by LIPNER 3レイヤーレインスーツ - ロゴスLOGOS by LIPNER 3レイヤーレインスーツ - ロゴス

透湿性・耐水性・防水性に優れた3レイヤー生地構造のレインスーツ上下2点セット。強い雨でも安心な優れた耐水性・防水性を実現したレインスーツ。
外からの雨の浸入をしっかり防ぎつつ、防水透湿素材の3レイヤー生地採用により衣類内の湿気を外に逃します。
撥水性に加え、水の浸入を防ぐファスナー、縫い目には全てシームテープを施すことで高い防水性を確保。
また、程よいストレッチ感で、アクティブなシーンでも快適に着用できる。

用途
野外でのアクティビティ時や、雨の日の自転車通勤時でも活躍。
シンプルなデザインで、レインジャケット単体でも普段着と合わせて着用いただけます。
仕様ストレッチの3レイヤー素材を使用したレインスーツ・シームテープ処理・撥水耐水圧(mm)10000素材ポリエステル100%透湿度(g/m2)10000(24h)内容量1着
注意
※写真は、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0067538935010711ブラックXL
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
0067539835010712ブラックL
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
0067540735010713ブラックM
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
0067541635010601サンドXL
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
0067542535010602サンドL
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
0067544135010603サンドM
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
0067545035010281ネイビーXL
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
0067545935010282ネイビーL
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
0067546835010283ネイビーM
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【梅雨】これで乗り切れ!レインアイテム紹介!【おそロゴス#192 】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする