曜日別特売

LOGOS by LIPNER リカバリーパンツ

LOGOS by LIPNER リカバリーパンツ - ロゴスLOGOS by LIPNER リカバリーパンツ - ロゴスLOGOS by LIPNER リカバリーパンツ - ロゴスLOGOS by LIPNER リカバリーパンツ - ロゴスLOGOS by LIPNER リカバリーパンツ - ロゴスLOGOS by LIPNER リカバリーパンツ - ロゴスLOGOS by LIPNER リカバリーパンツ - ロゴスLOGOS by LIPNER リカバリーパンツ - ロゴス

忙しい日々に最適なロゴスが提案するリカバリーウェア。自らの体温による遠赤外線を輻射させる特殊繊維「リゲインテック」を使用した疲労軽減ウェア。
着るだけで全身の血行が促進され、体の疲労やコリを軽減。
お家でのリラックスタイムや、就寝時、運動後など。さらに、深夜バスや飛行機などの長距離移動の際にもおすすめ。
また、吸湿速乾性の高い素材を採用しており、さらっとした快適な着心地。

用途
着るだけで「血行促進」「筋肉の疲れを軽減」「筋肉のハリ・コリをほぐす」効果が期待できます。特殊繊維「リゲインテック」の仕組み|リカバリーウェアの秘密は、特殊繊維「リゲインテック」にあります。
この特殊繊維が身体の内部から放出される遠赤外線(体温)を輻射することにより、全身の血流を促進し、体の疲労やコリを軽減。
繊維自体に練り込まれているため、お洗濯を繰り返しても機能は低下しません。上下セットアップがおすすめ。同素材のLOGOS by LIPNER リカバリープルオーバー(別売り)と合わせて着用いただくことでより効果が期待できます。
仕様忙しい日々に最適なロゴスが提案するリカバリーウェア・一般医療機器・特殊生地”リゲインテック”を使用・疲労回復・血行促進タイプパンツ素材本体:ポリエステル80%、綿20%●リブ部分:ポリエステル60%、綿32%、ポリウレタン8%内容量1着
注意
※写真は、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※ご使用前に、タグ等に記載されている「洗濯表示」を必ずご確認ください。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0067547735305281ネイビーXL
オープン
5,900
6,490(税込)
7日以内出荷
0067548635305282ネイビーL
オープン
5,900
6,490(税込)
7日以内出荷
0067549535305283ネイビーM
オープン
5,900
6,490(税込)
7日以内出荷
0067553835305711ブラックXL
オープン
5,900
6,490(税込)
7日以内出荷
0067554735305712ブラックL
オープン
5,900
6,490(税込)
7日以内出荷
0067555635305713ブラックM
オープン
5,900
6,490(税込)
7日以内出荷
0067551135305571カーキXL
オープン
取扱い終了
0067552035305572カーキL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする