空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト

空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト - TAIGASHOJI(大河商事)空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト - TAIGASHOJI(大河商事)空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト - TAIGASHOJI(大河商事)空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト - TAIGASHOJI(大河商事)空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト - TAIGASHOJI(大河商事)空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト - TAIGASHOJI(大河商事)空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト - TAIGASHOJI(大河商事)空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト - TAIGASHOJI(大河商事)
(1件のレビュー)

スイッチを入れると、瞬時に大風量でベストが膨張。腹部から背中まで一気に風が駆け巡ります。軽やかな表生地とファンの巻き込み防止にメッシュの裏地。両生地共に風通しが良く作業に最適です。 ・最大風速10.0m/s ・ファンを取り外して洗濯可能

用途高温作業、室内外作業、アウトドアセット内容本体×1、本体給電用ケーブル×1素材綿、ポリエステル、ABS内容量1枚
注意
※バッテリーは別売りです
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00675687mono053-nv-lネイビーL189約48約59
9,000
8,980
9,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00675696mono053-gy-lグレーL189約48約59
9,000
8,980
9,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00675705mono053-nv-xlネイビーXL213約50約61
9,000
8,980
9,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00675721mono053-gy-xlグレーXL213約50約61
9,000
8,980
9,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00675730mono053-nv-2xlネイビーX2L238約52約64
9,000
8,980
9,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00675739mono053-gy-2xlグレーX2L238約52約64
9,000
8,980
9,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 食品工場にて使用
製造業

お掃除用に試しに購入しました
殺到しているのか
まだ、届いてませんが
これで、少しでも作業しやすくなる事を期待して★★★★4つ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする