MG003 ゴアテックス パックライト レインジャケット

MG003 ゴアテックス パックライト レインジャケット - MAEGAKI(前垣)MG003 ゴアテックス パックライト レインジャケット - MAEGAKI(前垣)MG003 ゴアテックス パックライト レインジャケット - MAEGAKI(前垣)MG003 ゴアテックス パックライト レインジャケット - MAEGAKI(前垣)MG003 ゴアテックス パックライト レインジャケット - MAEGAKI(前垣)MG003 ゴアテックス パックライト レインジャケット - MAEGAKI(前垣)MG003 ゴアテックス パックライト レインジャケット - MAEGAKI(前垣)MG003 ゴアテックス パックライト レインジャケット - MAEGAKI(前垣)

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。
軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。
生地は2.5レイヤーを採用したことで、軽量かつコンパクトに持ち運びができます。
前身頃には大きなポケットがついています(二重ポケット付き)
ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。
100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。

用途軽作業、デリバリーセット内容ジャケットのみ質量(g)380(Lサイズ基準)混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:パックライト加工機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK耐水圧(mmH2O)30000以上透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00674217MG003ベージュM89~9576165~175
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
00674226MG003ベージュL93~9978170~180
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
00674235MG003ベージュLL97~10380175~185
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
00674251MG003ベージュ3L101~10782180~190
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
00674260MG003ブラックM89~9576165~175
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
00674269MG003ブラックL93~9978170~180
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
00674278MG003ブラックLL97~10380175~185
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
00674287MG003ブラック3L101~10782180~190
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする