光商事
光商事高性能LED投光器専用リモコン
光商事RGB投光器の専用リモコンです。調光・カラー等の制御を行えます。
色
アイボリー
質量(g)
28
電池
付属
色(本体)
アイボリー
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
4.2×9.4×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00673815
HTOCON
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください