高性能LED投光器

高性能LED投光器 - 光商事高性能LED投光器 - 光商事高性能LED投光器 - 光商事高性能LED投光器 - 光商事高性能LED投光器 - 光商事高性能LED投光器 - 光商事高性能LED投光器 - 光商事高性能LED投光器 - 光商事

どんな環境でも明るく照らし出す高性能なLED投光器です。省エネルギーでありながら、驚異的な明るさを提供します。高い防水・防雷性能により、屋内外問わず安心して使用できます。エネルギー効率が高く、長寿命でメンテナンスフリーです。庭やガレージ、倉庫など、多用途に活躍します。

その他仕様:1.1mプラグコード性能防雷:5V保証期間3年(1日20時間以上の使用は半分の保証となります)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE/CE/RoHS防水IP65内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00673831HTO30A2-BLブラック1148100-240V50/60Hz303600
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
00673840HTO30A2-Wホワイト1148100-240V50/60HzHz303600
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
00673849HTO30Y2-BLブラック1148100-240V50/61Hz303900
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
00673858HTO30Y2-Wホワイト1148100-240V50/61HzHz303900
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
00673867HTO50A2-BLブラック1430100-240V50/62HzHz506000
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
00673876HTO50A2-Wホワイト1430100-240V50/63Hz506000
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
00673885HTO50Y2-BLブラック1430100-240V50/63HzHz506500
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
00673901HTO50Y2-Wホワイト1430100-240V50/64Hz506500
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする