ベビーホイスト (有線操作タイプ)

ベビーホイスト (有線操作タイプ) - トーヨーコーケン(TKK)ベビーホイスト (有線操作タイプ) - トーヨーコーケン(TKK)

手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています。
また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。

付属品非常停止付きペンダントスイッチサイズ雨カバー(オプション購入時):大電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチラッチロックフック電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5ウインチ定格(分)15操作方式有線操作タイプ操作部5芯角型内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
揚程(m)
定格荷重(kg)
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
巻上速度(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00675809BH-E42015201605×21【高速】1層目:11/最外層:13、【低速】1層目:3/最外層:3.5
378,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
00675818BH-E43015301305×31【高速】1層目:11/最外層:15、【低速】1層目:3.1/最外層:4.1
385,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
00675827BH-E72015201305×21【高速】1層目:20/最外層:25、【低速】1層目:6/最外層:7.7
381,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
00675836BH-E73015301105×31【高速】1層目:20/最外層:29、【低速】1層目:6/最外層:9
388,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
00675845BH-E74015401004×41【高速】1層目:20/最外層:29、【低速】1層目:6/最外層:9
395,000
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
00675861BH-E81517152505×16【高速】1層目:9/最外層:11、【低速】1層目:3.2/最外層:4.1
412,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
00675870BH-E82017202305×21【高速】1層目:9/最外層:12、【低速】1層目:3.3/最外層:4.4
415,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
00675879BH-E83017301805×31【高速】1層目:9/最外層:14、【低速】1層目:3.4/最外層:5
422,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
00675888BH-E93019302005×31【高速】1層目:16/最外層:24、【低速】1層目:5.2/最外層:6.5
434,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
00675897BH-E95019501004×51【高速】1層目:18/最外層:27、【低速】1層目:6/最外層:9
460,000
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする