勝栄
木製パレット
樹脂製パレットと比較して軽量で取り回しやすい。ハンドパレットトラックも使用可能です。
用途
荷物の搬送に
適合
スクリュー釘45mm使用
材質
針葉樹
外寸(mm)
1100×1100×100H
動荷重(kg)
800(均等荷重時)
静荷重(kg)
1600(均等荷重時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
関連資料:
(0.02MB)
注意
※一部ハンドパレットトラック種類によって、使用出来ない場合がありますのでご注意ください。
※熱処理はされておりませんので、国内での使用をお願いいたします。
※パレットの上には、人は乗らないでください。
※軍手等を着用し、トゲには十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00678749
ー
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
離島
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210