カミマル
KSボンベネックバンド
ボンベの転落防止保護用です。
縦・横に直結して使用することにより安定します。
スタンドなどを使用して個別に固定できない場合の補助が可能です。
用途
ボンベ転落防止保護
材質
SR235
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00678478
KS-7-4BNB
正方形
630
(容器)4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00678487
KS-7-9BNB
正方形
1100
(容器)9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00678496
KS-7-12BNB
長方形
1300
(容器)12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00678505
KS-7-2BNB
楕円形
440
(容器)2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00678521
KS-7-3BNB
三角形
560
(容器)3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00678530
KS-7-6BNB
長方形
900
(容器)6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。