曜日別特売

イオナイザー

イオナイザー - ホーザンイオナイザー - ホーザンイオナイザー - ホーザンイオナイザー - ホーザンイオナイザー - ホーザンイオナイザー - ホーザンイオナイザー - ホーザン

除電エリアが広いツインファンタイプ。作動タイミングを任意に設定できる「自動電極クリーニング機能」をはじめ、性能管理を補助する各種機能を備え、常に安定した除電エリアを保ちます。各種アラーム、操作ロック機能を搭載し、作業上の安全性を向上。

仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)2.9(ACアダプター含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)30定格電圧(V)DC24(ACアダプター付)出力電圧AC2.2kV騒音値(dB)最大59.5(A特性/距離1m)風速(m/s)最大3.4(距離300mm)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×85イオンバランス±10V以下オゾン濃度0.03ppm以下(距離150mm)イオン生成方式高周波AC方式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(4.74MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00678801F-92
96,000
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする