曜日別特売

高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型

高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 - ODELIC(オーデリック)高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 - ODELIC(オーデリック)高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 - ODELIC(オーデリック)高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 - ODELIC(オーデリック)高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 - ODELIC(オーデリック)高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 - ODELIC(オーデリック)高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 - ODELIC(オーデリック)高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 - ODELIC(オーデリック)

SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー
36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。
ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。
構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。

材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付レール取付型高さ(mm)76種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付専用内容量1台
注意
※LED光源ユニット別梱包。

※天井面取付専用、レール取付専用です。
全20種類を絞り込む
色温度(K)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
定格消費電力(W)
色温度(K)
ランプの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00726936OL291679R1Bオフホワイト高光束タイプ415000LEDユニット UN6401RB
41,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
00726945OL291679R1Cオフホワイト高光束タイプ414000LEDユニット UN6401RC
41,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
00726961OL291679R1Dオフホワイト高光束タイプ413500LEDユニット UN6401RD
41,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
00726970OL291679R1Eオフホワイト高光束タイプ413000LEDユニット UN6401RE
41,000
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
00726979OL291679R2Bオフホワイト低光束タイプ26.35000LEDユニット UN6402RB
32,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
00726988OL291679R2Cオフホワイト低光束タイプ26.34000LEDユニット UN6402RC
32,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
00726997OL291679R2Dオフホワイト低光束タイプ26.33500LEDユニット UN6402RD
32,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727006OL291679R2Eオフホワイト低光束タイプ26.33000LEDユニット UN6402RE
32,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727015OL291680R1Bブラック高光束タイプ415000LEDユニット UN6401RB
41,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727031OL291680R1Cブラック高光束タイプ414000LEDユニット UN6401RC
41,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727040OL291680R1Dブラック高光束タイプ413500LEDユニット UN6401RD
41,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727049OL291680R1Eブラック高光束タイプ413000LEDユニット UN6401RE
41,000
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
00727058OL291680R2Bブラック低光束タイプ26.35000LEDユニット UN6402RB
32,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727067OL291680R2Cブラック低光束タイプ26.34000LEDユニット UN6402RC
32,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727076OL291680R2Dブラック低光束タイプ26.33500LEDユニット UN6402RD
32,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727085OL291680R2Eブラック低光束タイプ26.33000LEDユニット UN6402RE
32,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727101OL291679R1Mオフホワイト高光束タイプ432700~6500LEDユニット UN6401RM
47,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727110OL291679R2Mオフホワイト低光束タイプ27.62700~6500LEDユニット UN6402RM
38,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727119OL291680R1Mブラック高光束タイプ432700~6500LEDユニット UN6401RM
47,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727128OL291680R2Mブラック低光束タイプ27.62700~6500LEDユニット UN6402RM
38,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする