曜日別特売

高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型

高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型 - ODELIC(オーデリック)高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型 - ODELIC(オーデリック)高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型 - ODELIC(オーデリック)高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型 - ODELIC(オーデリック)高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型 - ODELIC(オーデリック)高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型 - ODELIC(オーデリック)高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型 - ODELIC(オーデリック)高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型 - ODELIC(オーデリック)

SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー
36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。
壁面にも取付可能な直付型。
構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。

仕様調光器不可材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付直付型種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100/200/242角度(°)傾斜天井対応:90本体アルミ光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用内容量1台
注意
※LED光源ユニット別梱包。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00727137OL291681R1Bオフホワイト7.2高光束タイプ415000
39,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727146OL291681R1Cオフホワイト7.2高光束タイプ414000
39,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727155OL291681R1Dオフホワイト7.2高光束タイプ413500
39,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727171OL291681R1Eオフホワイト7.2高光束タイプ413000
39,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
00727180OL291681R2Bオフホワイト76低光束タイプ26.35000
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727189OL291681R2Cオフホワイト76低光束タイプ26.34000
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727198OL291681R2Dオフホワイト76低光束タイプ26.33500
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727207OL291681R2Eオフホワイト76低光束タイプ26.33000
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727216OL291682R1Bブラック76高光束タイプ415000
39,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727225OL291682R1Cブラック76高光束タイプ414000
39,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727241OL291682R1Dブラック76高光束タイプ413500
39,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727250OL291682R1Eブラック76高光束タイプ413000
39,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
00727259OL291682R2Bブラック76低光束タイプ26.35000
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727268OL291682R2Cブラック76低光束タイプ26.34000
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727277OL291682R2Dブラック76低光束タイプ26.33500
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727286OL291682R2Eブラック76低光束タイプ26.33000
30,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727295OL291681R1Mオフホワイト7.2高光束タイプ432700~6500
45,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727311OL291681R2Mオフホワイト76低光束タイプ27.62700~6500
36,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727320OL291682R1Mブラック76高光束タイプ432700~6500
45,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
00727329OL291682R2Mブラック76低光束タイプ27.62700~6500
36,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする