曜日別特売

LEDテープライト色切替 USB式

LEDテープライト色切替 USB式 - オーム電機LEDテープライト色切替 USB式 - オーム電機LEDテープライト色切替 USB式 - オーム電機LEDテープライト色切替 USB式 - オーム電機LEDテープライト色切替 USB式 - オーム電機

お好みの長さにカットしてご使用できます
スイッチでLEDの色が変えられます(ON/OFF/色切替スイッチ付き)
赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色に切替できます
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します
USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します

付属品マグネットテープ×4枚、両面テープ×4枚質量(g)約83電源(V)5 1.5A以上のUSBポートスイッチ切替機能:赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色・OFF寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1500×12×5コード長さ(m)USB:約2全光束(Lm)赤色…約100、青色…約35、緑色…約200、水色…約200、黄色…約250、紫色…約110光源LED×45灯使用(交換不可)色温度(K)赤色…約1000、青色…約10000、緑色…約8500、水色…約10000、黄色…約3500、紫色…約10000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00734031NIT-ALA6TU15V
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする