曜日別特売

キッチンクルー先芯タイプ

キッチンクルー先芯タイプ - グローブマニア(川西工業)

独自の滑り止めパターンを採用し、最高耐滑区分:5を取得した、滑りにくい先芯入りのキッチンシューズです。インソールは通気性も良く、クッション性にも優れています。靴の内部は、抗菌防臭加工。特殊耐油配合の合成ゴム底。

用途食品工場・飲食店材質【ミッドソール】エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA樹脂)、【裏材】ポリエステル100%(メッシュ生地)ホワイト材質(甲被)合成皮革足幅3E材質(底部)合成ゴム材質(先芯)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応材質(中敷)エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)、ポリエステル内容量1足
全17種類を絞り込む
サイズ(cm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
007347318410W21
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
007347408410W21.5
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
007347498410W22
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
007347588410W22.5
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
007347678410W23
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
007347768410W23.5
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
007347858410W24
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
007348018410W24.5
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
007348108410W25
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
007348198410W25.5
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
007348288410W26
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
007348378410W26.5
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
007348468410W27
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
007348558410W27.5
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
007348718410W28
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
007348808410W29
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
007348898410W30
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする