曜日別特売

キッチンクルーサボ

キッチンクルーサボ - グローブマニア(川西工業)

独自の滑り止めパターンを採用し、最高耐滑区分:5を取得した、滑りにくいキッチンシューズです。かかと部分を低く設計しており、脱ぎ履きが容易に行えます。インソールは通気性も良く、クッション性にも優れています。靴の内部は、抗菌防臭加工。特殊耐油配合の合成ゴム底。

用途食品工場・飲食店材質【ミッドソール】エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)、【裏材】ポリエステル100%(メッシュ生地)ブラック材質(甲被)合成皮革足幅3E材質(底部)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(中敷)エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)、ポリエステル内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
007348988450BK22
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
007349078450BK23
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
007349168450BK24
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
007349258450BK25
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
007349418450BK26
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
007349508450BK27
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
007349598450BK28
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする