ODELIC(オーデリック)
中継器 通信インターフェース
CONNECTED LIGHTING 照明器具同士の通信が届きづらい場合、中継地点に設置することで通信を中継します
種別
中継器
材質
樹脂(ホワイト)
幅(mm)
72
寸法(mm)
出:20
高さ(mm)
50
種類
CONNECTED LIGHTING専用 Bluetooth通信インターフェース
入数
1台
コンセント
コンセント差込型
内容量
1台
注意
※常時コンセントに接続してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00700291
OA253532
¥
9,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください