曜日別特売

高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付

高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 - ODELIC(オーデリック)

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)
超小型ボディが提供する上質な光
建築に溶け込むミニマルデザイン。
コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。

仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可種別ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付長さ(mm)100幅(mm)Φ53材質(本体)アルミダイカスト首振95°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台回転角度(°)200配光タイプワイド配光(42°)内容量1台
全12種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00698096OG264248R別売木台:PF308W1.6マットシルバー13.45000
80,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698105OG264250R別売木台:PF308W1.6マットシルバー13.42700
80,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698121OG264252R別売木台:PF308B1.6ブラック13.45000
80,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698130OG264254R別売木台:PF308B1.6ブラック13.42700
80,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698139OG264256R別売木台:PF308W1.6ホワイト13.45000
80,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698148OG264258R別売木台:PF308W1.6ホワイト13.42700
80,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698157OG264260R別売木台:PF308W1.1マットシルバー85000
59,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698166OG264262R別売木台:PF308W1.1マットシルバー82700
59,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698175OG264264R別売木台:PF308B1.1ブラック85000
59,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698191OG264266R別売木台:PF308B1.1ブラック82700
59,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698200OG264268R別売木台:PF308W1.1マットシルバー85000
59,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698209OG264270R別売木台:PF308W1.1マットシルバー82700
59,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする