高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付

高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)
超小型ボディが提供する上質な光
建築に溶け込むミニマルデザイン。
コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。

仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可種別ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付長さ(mm)100幅(mm)Φ53材質(本体)アルミダイカスト首振95°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台配光タイプワイド配光(42°)人感センサーON-OFF型内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00698455OG264271R別売木台:PF308W1.5マットシルバー10.65000
50,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698471OG264272R別売木台:PF308W1.5マットシルバー10.62700
50,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698480OG264273R別売木台:PF308B1.5ブラック10.65000
50,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698489OG264274R別売木台:PF308B1.5ブラック10.62700
50,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698498OG264275R別売木台:PF308W1.5オフホワイト10.65000
50,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698507OG264276R別売木台:PF308W1.5オフホワイト10.62700
50,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698516OG254915R1別売木台:PF308W1マットシルバー5.65000
29,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698525OG254916R1別売木台:PF308W1マットシルバー5.62700
29,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698541OG254917R1別売木台:PF308B1ブラック5.65000
29,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698550OG254918R1別売木台:PF308B1ブラック5.62700
29,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698559OG254919R1別売木台:PF308W1ホワイト5.65000
29,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698568OG254920R1別売木台:PF308W1ホワイト5.62700
29,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする