ODELIC(オーデリック)
高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)
幅広く揃ったランプ交換型
住宅店舗に使いやすい設計です。
堅牢なアルミダイカスト製ボディ。
防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様
人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可
適合
別売木台:PF308B
種別
エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付
長さ(mm)
135
幅(mm)
Φ77
質量(kg)
1.6
材質(本体)
アルミダイカスト
定格消費電力(W)
8
首振
90°
平均演色評価数(Ra)
94
材質(カバー)
強化ガラス(透明)
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
19(100V)
入数
1台
明るさ
白熱灯器具50W×2灯相当
回転角度(°)
200
配光タイプ
ワイド配光(48°)
人感センサー
ON-OFF型
内容量
1台
注意
※ランプ別梱包
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度(K)
ランプの種類
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00699575
OG264229LR
黒色サテン
2700
LED電球ミニクリプトンレス形 3.7W×2(E17) No.257EL
(固有)45.5
電球色
¥
44,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699591
OG264229NR
黒色サテン
5000
LED電球ミニクリプトンレス形 3.7W×2(E17) No.257EN
(固有)52.6
昼白色
¥
44,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699600
OG264230LR
マットシルバー
2700
LED電球ミニクリプトンレス形 3.7W×2(E17) No.257EL
(固有)45.5
電球色
¥
44,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699609
OG264230NR
マットシルバー
5000
LED電球ミニクリプトンレス形 3.7W×2(E17) No.257EN
(固有)52.6
昼白色
¥
44,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください