曜日別特売

高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人検知カメラ付

高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人検知カメラ付 - ODELIC(オーデリック)

MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)
超小型ボディが提供する上質な光
建築に溶け込むミニマルデザイン。
コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。

仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可種別ミニマルエクステリア スポットライト 人検知カメラ付長さ(mm)100幅(mm)Φ53材質(本体)アルミダイカスト首振95°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台配光タイプワイド配光(42°)内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00698218OG264247R別売木台:PF308W1.6マットシルバー12.85000
71,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698227OG264249R別売木台:PF308W1.6マットシルバー12.82700
71,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698236OG264251R別売木台:PF308B1.6ブラック12.85000
71,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698245OG264253R別売木台:PF308B1.6ブラック12.82700
71,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698261OG264255R別売木台:PF308W1.6オフホワイト12.85000
71,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698270OG264257R別売木台:PF308W1.6オフホワイト12.82700
71,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698279OG264259R別売木台:PF308W1.1マットシルバー7.45000
50,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698288OG264261R別売木台:PF308W1.1マットシルバー7.42700
50,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698297OG264263R別売木台:PF308B1.1ブラック7.45000
50,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698306OG264265R別売木台:PF308B1.1ブラック7.42700
50,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698315OG264267R別売木台:PF308W1.1オフホワイト7.45000
50,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00698331OG264269R別売木台:PF308W1.1オフホワイト7.42700
50,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする