ODELIC(オーデリック)
レール取付型人感センサー
SOLID LINE SLIM 人感センサー
レール取付型のCONNECTED LIGHTING専用人感センサーです。
配線工事不要。レールに取り付けるだけで簡単にセンサー機能を追加できます。
仕様
センサー複数台での使用可能、調光器:負荷
種別
Bluetooth 人感センサー
幅(mm)
75
取付
レール取付専用
高さ(mm)
85
電圧(V)
100
センサー
屋内用人感センサーON-OFF型
点灯保持時間
10分、3分、1分、30秒、10秒
入数
1台
取付面位置
天井面取付専用
内容量
1台
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※
※レール取付専用です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00699155
OA253530
オフホワイト
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699171
OA253531
ブラック
¥
16,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください