高演色LED キッチンライト

高演色LED キッチンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED キッチンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED キッチンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED キッチンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED キッチンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED キッチンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED キッチンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED キッチンライト - ODELIC(オーデリック)
種別キッチンライト平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光の可否不可内容量1台
注意
※ランプ別梱包
全16種類を絞り込む
定格消費電力(W)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
明るさ(W)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00696240OB255385LRアルミダイカスト・鋼(マットホワイト色)(灯体)1040.5白熱灯器具60相当5
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696249OB255385NRアルミダイカスト・鋼(マットホワイト色)(灯体)1040.5白熱灯器具60相当5
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696258OB255385WRアルミダイカスト・鋼(マットホワイト色)(灯体)1040.5白熱灯器具60相当5
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696267OB255387LRアルミダイカスト・鋼(マットブラック色)(灯体)1040.5白熱灯器具60相当5
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696276OB255387NRアルミダイカスト・鋼(マットブラック色)(灯体)1040.5白熱灯器具60相当5
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696285OB255387WRアルミダイカスト・鋼(マットブラック色)(灯体)1040.5白熱灯器具60相当5
16,800
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696301OB255385BRアルミダイカスト・鋼(マットホワイト色)(灯体)1040.5白熱灯器具60相当6.3
21,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696310OB255387BRアルミダイカスト・鋼(マットブラック色)(灯体)1040.5白熱灯器具60相当6.3
21,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696416OB255384LRアルミダイカスト・鋼(マットホワイト色)(灯体)1040.5白熱灯器具60相当5
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696425OB255384NRアルミダイカスト・鋼(マットホワイト色)(灯体)1040.5白熱灯器具60相当5
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696441OB255384WRアルミダイカスト・鋼(マットホワイト色)(灯体)1040.5白熱灯器具60相当5
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696450OB255386LRアルミダイカスト・鋼(マットブラック色)(灯体)1040.5白熱灯器具60相当5
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696459OB255386NRアルミダイカスト・鋼(マットブラック色)(灯体)1040.5白熱灯器具60相当5
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696468OB255386WRアルミダイカスト・鋼(マットブラック色)(灯体)1040.5白熱灯器具60相当5
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00696477OB555089RAセード:樹脂(透明)、セードカバー:樹脂(白色)4781.1FL15相当5.4
13,800
取扱い終了
返品不可
00696486OB555085RAセード:樹脂(透明)、セードカバー:樹脂(白色)4781.1FL15相当5.4
14,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする