ODELIC(オーデリック)
ダウンラト マルチフレーム
DOWN LIGHT MULTI FRAME(ダウンライトマルチフレーム)
指定の埋込穴Φ100ダウンライト、電源と組み合わせて使用できます。
種別
ダウンライト マルチフレーム
材質
化粧板:鋼(マットブラック色)
幅(mm)
141
高さ(mm)
(必要高)210
埋め込み深さ(mm)
202
入数
1台
グリーン購入法
適合
枠
アルミ
取付可能天井厚(mm)
5-25
内容量
1台
注意
※断熱施工不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色
タイプ
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00726367
XA453055
263
0.7
オフホワイト
2灯用
250×125
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726376
XA453056
263
0.7
マットブラック
2灯用
250×125
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726385
XA453057
388
0.9
オフホワイト
3灯用
375×125
¥
27,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00726401
XA453058
388
0.9
マットブラック
3灯用
375×125
¥
24,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください