曜日別特売

高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト

高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト - ODELIC(オーデリック)

ユニバーサル エクステリアダウンライト
照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。
住宅や店舗のサイン・看板を、軒下から照らします。
高気密SB形
センサー連動対応タイプ(独立型人感センサーモード切替型に対応)

仕様浅型、高気密SB、防雨型、屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応種別ユニバーサルダウンライト材質アルミダイカスト幅(mm)Φ114取付軒下取付専用高さ(mm)(必要)100角度(°)首振:45、回転:360レンズアクリル(透明)平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)86ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)9(100V)入数1台調光方式連続調光100-1%・位相制御グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5-25内容量1台
注意
※軒下取付専用。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00699180OD361151R0.6オフホワイト8.55000(固有)96.4
21,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699189OD361152R0.6オフホワイト8.52700(固有)86.9
21,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699198OD361153R0.6ブラック8.55000(固有)96.4
21,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699207OD361154R0.6ブラック8.52700(固有)86.9
21,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699216OD361155R0.6マットシルバー8.55000(固有)96.4
21,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699225OD361156R0.6マットシルバー8.52700(固有)86.9
21,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699241OD361157R0.8オフホワイト5.35000(固有)99.2
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699250OD361158R0.8オフホワイト5.32700(固有)89.4
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699259OD361159R0.8ブラック5.35000(固有)99.2
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699268OD361160R0.8ブラック5.32700(固有)89.4
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699277OD361161R0.8マットシルバー5.32700(固有)99.2
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699286OD361162R0.8マットシルバー5.32700(固有)89.4
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする