曜日別特売

高演色LED LC-FREE サーカディアンダウンライト

高演色LED LC-FREE サーカディアンダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED LC-FREE サーカディアンダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED LC-FREE サーカディアンダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED LC-FREE サーカディアンダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED LC-FREE サーカディアンダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED LC-FREE サーカディアンダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED LC-FREE サーカディアンダウンライト - ODELIC(オーデリック)高演色LED LC-FREE サーカディアンダウンライト - ODELIC(オーデリック)

LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色 ダウンライト LED一体型
生体リズムを整えるあかり
サーカディアンダウンライト
24時間よりも少し長い周期を持つヒトの生体リズムは、朝十分な光を浴び、夜は光を避けることで、1日の周期である24時間に同調しています。サーカディアンダウンライトは、必要な時に必要な光を自動でコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします。
高気密SB形
青空のような光、最高色温度20000KのAZURE(アズール)色LEDを搭載しています。(アズール色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の異論度名称です。)

仕様浅型、サーカディアン自動調光・調色機能付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別サーカディアンダウンライト材質幅(mm)Φ114質量(kg)0.4高さ(mm)(必要)100角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)93材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)14(100V)リモコン(別売)サーカディアン自動調光・調色リモコン RC928入数1台光色電球色~アズール色調光方式連続調光100-1%・調色埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5-25内容量1台
注意
※定格光束・定格消費電力は昼光色時の値です。

※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

※別売りのサーカディアン自動調光・調色リモコン(RC928)はサーカディアン照明使用時に必要です。必ずご購入ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
最大消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00699539OD361573CRオフホワイト8.1※昼光色時の値8.7(固有)115.4白熱灯器具100W相当
19,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699548OD361574CRブラック8.1※昼光色時の値8.7(固有)89.7白熱灯器具100W相当
19,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699557OD361575CRオフホワイト5.7※昼光色時の値6(固有)107.3白熱灯器具60W相当
17,600
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
00699566OD361576CRブラック5.7※昼光色時の値6(固有)81.5白熱灯器具60W相当
17,600
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする