ODELIC(オーデリック)
エクステリアベースダウンライト
LED電球 E11 エクステリアベースダウンライト
M形(一般型)
ランプ交換可能な小口径ダウンライト
深いカットオフアングルに加え、ランプ周りのバッフルがまぶしさに配慮した設計になっています。
仕様
断熱施工不可
幅(mm)
Φ87
質量(kg)
0.3
取付
軒下取付専用
高さ(mm)
(必要)112
構造
防雨型
埋め込み深さ(mm)
112
材質(カバー)
ガラス(透明)
ランプの種類
(別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11)
光源寿命
40000時間
入数
1台
明るさ
JDR50W相当
埋込穴(Φmm)
75
照射面近接限度(cm)
10
取付可能天井厚(mm)
5-25mm
内容量
1台
注意
※ランプは別売りです。
※
※断熱施工不可。
※
※軒下取付専用。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00699995
OD301265
ダウンライト
アルミダイカスト、遮光版:樹脂
オフホワイト
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00700011
OD301266
ダウンライト
アルミダイカスト、遮光版:樹脂
ブラック
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00700020
OD301267
ダウンライト(グレアレス)
アルミダイカスト、遮光版:樹脂(鏡面)
オフホワイト
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00700029
OD301268
ダウンライト(グレアレス)
アルミダイカスト、遮光版:樹脂(鏡面)
ブラック
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください